Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT 229479 Bioreaction Tube 50ml pussi - 100 kpl pakkaus AC7DDU 38C779

CELLTREAT 229479 Bioreaction Tube 50 ml pussi - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DDU Malli: 229479Ristiviite: 38C779

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBioReaction-putki
Koko50mL
VäriPoista valinta
Valmistumisalue.5 - 50 ml
Valmistumisen alaosastot2.5mm
Pituus118.14mm
Materiaalipolypropeeni
Maks. Suhteellinen keskipakovoima (xG)6000
Dia ulkopuolella.28.7mm
Temp. alue-80 astetta 100 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Itsestään seisova, laukku

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CELLTREAT 229475 Bioreaktioletku 50 ml pussi - 100 kpl AC7DDR 38C777 229475120.23mm€201.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229479 Bioreaction Tube 50 ml pussi - 100 kpl pakkaus
€220.41 / yksikkö