Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT 229275 aspiraatiopipetti 6 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AC7DFG 38C815

CELLTREAT 229275 Imupipetti 6 tuumaa - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DFG Malli: 229275Ristiviite: 38C815

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAspiroituva pipetti
Pituus5.75 "
MateriaaliPolystyreeni
TyyppiPlasteur, 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Bulkkipakkaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusTyyppiHinta
CELLTREAT 229261 aspiraatiopipetti 1 ml pakkaus 400 | AC7DFC 38C811 2292611mL270mm-€108.14
CELLTREAT 229262 aspiraatiopipetti 2 ml: n pakkaus 400 | AC7DFD 38C812 2292622mL275mm-€109.10
CELLTREAT 229265 Aspiraatiopipetti 5 ml - pakkaus 200 | AC7DFE 38C813 2292655mL342mm-€78.84
CELLTREAT 229270 6 -tuumainen imupipetti - 200 kpl: n pakkaus | AC7DFF 38C814 229270-5.75 "Plasteur, 6 "€98.92
CELLTREAT 229280 aspiraatiopipetti 9 tuumaa - 200 kpl AC7DFH 38C816 229280-9.75 "Plasteur, 9 "€117.55
CELLTREAT 229285 aspiraatiopipetti 9 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AC7DFJ 38C817 229285-9.75 "Plasteur, 9 "€206.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229275 Imupipetti 6 tuumaa - 500 kpl pakkaus
€211.14 / yksikkö