CELLTREAT 229197 -kuopan kudosviljelylevy 0.39 cm2 - 100 kpl: n pakkaus | AC7DFL 38C819

CELLTREAT 229197 Kuoppakudosviljelylevy 0.39 cm2 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DFL Malli: 229197Ristiviite: 38C819

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€206.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNo kudosviljelylevy
Kulttuurialue per kaivo0.32cm2
MateriaaliPolystyreeni
tilavuus0.39mL
Tilavuus0.39mL
Työmäärä kuoppaa kohti0.075-0.20 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.14
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaivojen lukumäärä (96)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229197 Kuoppakudosviljelylevy 0.39 cm2 - 100 kpl pakkaus
€206.26 / yksikkö