Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET TLPT6NM T-kahvamomenttiruuvimeisseli 6 Nm vihreä | AB6WVA 22N922

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT6NM T-kahvan vääntömomenttiruuvimeisseli 6 Nm Vihreä

Varastossa
Tuote: AB6WVA Malli: TLPT6NMRistiviite: 22N922

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-kahvan momenttiavain
tarkkuus+/- 6.0% momentinlukemisesta 20% - 100% koko skaalasta
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko1 / 4 "
Grip TypePyöristetty T-kahva, vihreä
Kahvan tyyppiT-kahva
KoteloMagneettinen varsi
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus7.5 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset6 Nm, 4.4 jalkaa lb, 53.1 tuumaa - lb
Ensisijainen asteikkoalue6.00 Nm
KiertoCW, CCW
TyyppiEsiasetettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)19.37
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT6NM T-kahvan vääntömomenttiruuvimeisseli 6 Nm Vihreä
€49.60 / yksikkö