Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 61SP Vääntömomenttiruuvimeisseli 1/4 kuusio 10-100 tuumaa Oz AC7CTG 38A848

CDI TORQUE PRODUCTS 61SP vääntömomenttiruuvimeisseli 1/4 kuusiokoloinen 10-100 tuumaa Oz

Varastossa
Tuote: AC7CTG Malli: 61SPRistiviite: 38A848
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
€264.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavain
tarkkuus+/- 6% ilmoitetusta arvosta, CW, 20%: sta 100%: iin koko asteikosta
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko1/4 kuusiokolo
Grip TypeTrilobulaarinen mukavuus
KoteloAlumiini
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus5.625 "
Ensisijainen asteikkoalue10-100 tuumaa oz.
Nollaa tyyppiCam-Over-momenttia rajoittava kytkin
KiertoCW / CCW
TyyppiYksi asetus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.5
Laivan pituus (cm)20
Laivan leveys (cm)3.5
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppitarkkuusAseman kokoKokonaispituusEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueNollaa tyyppiKiertoHinta
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 61NSM momenttiruuvimeisseli, säädettävä 1/4 kuusiokolo 10-80 CNm | AC7CTH 38A849 61NSMMikrosäädettävä+/- 6% ilmoitetusta arvosta, CW, 20%: sta 100%: iin koko asteikosta1/4 kuusiokolo5.5 "1 c Nm10-80 c NmCam-Over-momenttia rajoittava kytkinCW / CCW€407.99
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 401NSM momenttiruuvimeisseli, säädettävä 1/4 kuusiokanta 450 Cm | AC7CTK 38A851 401NSMMikrosäädettävä+/- 6% ilmoitetusta arvosta, CW, 20%: sta 100%: iin koko asteikosta1/4 kuusiokolo6.75 "5 c Nm50-450 c NmCam-Over-momenttia rajoittava kytkinCW / CCW€431.38
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 21SP: n momenttiruuvimeisseli 1/4 kuusikulmainen 6-32 tuumaa Oz | AC7CTL 38A852 21SPYksi asetus+/- 6% ilmoitetusta arvosta, CW, 20%: sta 100%: iin koko asteikosta1/4 kuusiokolo4.5 "-6-32 tuumaa oz.Cam-Over-momenttia rajoittava kytkinCW / CCW€271.46
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 151SM momenttiruuvimeisseli säädettävä 1/4 Dr 3-15 tuuman Lb | AE2PVP 4YVR9 151SMSäädettävä+/- 6% vääntömomentin lukemasta CW @ 20-100% koko asteikosta1 / 4 "6.25 "0.2 tuumaa - lb3-15 tuumaa.Automaattinen napsautusCW€402.31
CDI-VÄÄNTÖTUOTETUOTTEET 401SM momenttiruuvimeisseli säädettävä 1/4 Dr 5-40 tuuman Lb | AE2PVQ 4YVT2 401SMSäädettävä+/- 6% vääntömomentin lukemasta CW @ 20-100% koko asteikosta1 / 4 "6.75 "0.5 tuumaa - lb5-40 tuumaa.NapsautaCW€422.55
CDI-VÄÄNTÖTUOTTEET 61SM momenttiruuvimeisseli säädettävä 1/4 Dr 20-100 tuuman Oz | AE2PVR 4YVT4 61SMSäädettävä+/- 6% vääntömomentin lukemasta CW @ 20-100% koko asteikosta1 / 4 "5.5 "1 tuumaa - oz.20-100 tuumaa - oz.Automaattinen napsautusCW€388.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 61SP vääntömomenttiruuvimeisseli 1/4 kuusiokoloinen 10-100 tuumaa Oz
€264.06 / yksikkö