Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CCL 62204 Säänkestävä nokkalukko 7/8 tuumaa | AE9YRM 6NVK7

CCL 62204 Säänkestävä nokkalukko 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9YRM Malli: 62204Ristiviite: 6NVK7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kameralukko
Nokan pituus (tuumaa)7/8
Nokan leveys (tuumaa)5/8
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Pää Dia.7 / 8 "
Avaimen tyyppisamoin
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
TyyppiLevyn juoma
Avaa käännöksen suuntaMyötäpäivään tai vastapäivään
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)90 tai 180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvaimen tyyppiHinta
CCL 62207 Säänkestävä nokkalukko 5/8 tuumaa | AE9YRN 6NVK8 62207samoin€16.28
CCL 62214 Säänkestävä nokkalukko 7/8 tuumaa | AE9YRP 6NVK9 62214Toisin€15.61
CCL 62217 Säänkestävä nokkalukko 5/8 tuumaa | AE9YRQ 6NVL0 62217Toisin€16.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CCL 62204 Säänkestävä nokkalukko 7/8 tuumaa
€16.10 / yksikkö