Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CCL 39023 1-7/32 musta kellotaulun yhdistelmäkameran lukko | AA7FXY 15X356

CCL 39023 1-7/32 musta kellotaulun yhdistelmäkameran lukko

Varastossa
Tuote: AA7FXY Malli: 39023Ristiviite: 15X356

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam lukko
Nokan pituus (tuumaa)1/2 Or 1-1/4
Nokan leveys (tuumaa)5/8
Suorittaa loppuunMusta
Oven paksuus27/32 Maks
Pää Dia.1-1 / 2 "
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1-1/4
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
TyyppiValitse yhdistelmä
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunOven paksuusPää Dia.Kiinnitysreikä Dia.TyyppiHinta
CCL 39051 3/4 Chrome Dial yhdistelmäkameralukko | AA7FXT 15X351 39051kromi3/8 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Valitse yhdistelmä€23.61
CCL 39021 3/4 musta kellotaulun yhdistelmäkameran lukko | AA7FXU 15X352 39021Musta3/8 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Valitse yhdistelmä€23.61
CCL 39052 5/16 Chrome Dial yhdistelmäkameralukko | AA7FXV 15X353 39052kromi9/16 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Valitse yhdistelmä€24.82
CCL 39022 5/16 Musta soittaa yhdistelmäkameralukko | AA7FXW 15X354 39022Musta9/16 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Valitse yhdistelmä€24.82
CCL 39053 1-7/32 Chrome Dial Combination Cam Lock | AA7FXX 15X355 39053kromi27/32 Maks1-1 / 2 "3 / 4 "Valitse yhdistelmä€25.36
CCL 59020 Kromilukko, lukittava kameralukko | AA7FXZ 15X357 59020kromi1-1 / 8 Maks1"3 / 4 "Lukittava€19.95
CCL 59021 Musta lukittava nokkalukko | AA7FYA 15X358 59021Musta1-1 / 8 Maks1"3 / 4 "Lukittava€19.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CCL 39023 1-7/32 musta kellotaulun yhdistelmäkameran lukko
€25.36 / yksikkö