Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-9 jäykkä lautaspyörä 750 Lb. | AG6WUA 49H864

CASTER CONNECTION CDP-G-9 jäykkä levypyörä 750 Lb.

Varastossa
Tuote: AG6WUA Malli: CDP-G-9Ristiviite: 49H864
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
€86.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHopea
YdinmateriaaliAlumiini
durometer87 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli2-3 / 8 "x 3"
Kuormitusluokitus750 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3-5 / 8"
Kokonaiskorkeus6.5 "
Levyn pyörän ydinmateriaalialumiini
Levyn pyörän lukkoEi lukkoa
Levyn pyörän materiaalipolyuretaani
Levyn koko4 "x 4-1 / 2"
Levyn paksuus0.38 "
plate tyyppiB
VaihtopyöräValmistaja CDP-G-2
Kääntösäde0"
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriOranssi
Pyörän halkaisija5"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7685
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (ei)
    • Kierrekenkä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusKokonaiskorkeusVaihtopyöräPyörän halkaisijaHinta
RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-7 jäykkä lautaspyörä 650 Lb. | AG6WTY 49H862 CDP-G-7300-999 paunaa650 lb5.625 "Valmistaja CDP-G-14"€69.73
RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-12 jäykkä lautaspyörä 1000 Lb. | AG6WUD 49H867 CDP-G-121000-2999 paunaa1000 lb7.5 "Valmistaja CDP-G-36"€64.64
RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-15 jäykkä levypyörä 1200 Lb. | AG6WUG 49H870 CDP-G-151000-2999 paunaa1200 lb9.5 "Valmistaja CDP-G-48"€167.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-9 jäykkä levypyörä 750 Lb.
€86.34 / yksikkö