Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-3 Rullapyörä 1000 Lb 6 S x 2 Tuumaa | AG6WTU 49H858

CASTER CONNECTION CDP-G-3 pyöränpyörä 1000 Lb 6 D x 2 In.

Varastossa
Tuote: AG6WTU Malli: CDP-G-3Ristiviite: 49H858
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
€55.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriHopea
YdinmateriaaliAlumiini
durometer87 Ranta A
Sopii akselille1 / 2 "
Navan pituus2.375 "
Navan leveys2-3 / 8 "
Kuormitusluokitus1000 lb
KorvaavaValmistaja Nro CDP-G-10, CDP-G-11, CDP-G-12
Vastustuskykyinen jollekkinMetallijätteet, kemikaalit, jarruneste, vaihteistonesteet, ohjaustehostinneste, jäätymisenesto, moottoriöljy
AvainholkkiMukana
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriOranssi
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.494
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8716900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusPyörän halkaisijaHinta
RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-1 Rullapyörä 650 Lb 4 S x 2 Tuumaa | AG6WTR 49H856 CDP-G-1300-999 paunaa650 lb4"€47.74
RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-2 Pyörä 750 Lb 5 S x 2 Tuumaa | AG6WTT 49H857 CDP-G-2300-999 paunaa750 lb5"€41.61
RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-4 Pyörän pyörä 1200 Lb 8 S x 2 Tuumaa | AG6WTV 49H859 CDP-G-41000-2999 paunaa1200 lb8"€90.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-3 pyöränpyörä 1000 Lb 6 D x 2 In.
€55.69 / yksikkö