Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-2 Pyörä 750 Lb 5 S x 2 Tuumaa | AG6WTT 49H857

CASTER CONNECTION CDP-G-2 pyöränpyörä 750 Lb 5 D x 2 In.

Varastossa
Tuote: AG6WTT Malli: CDP-G-2Ristiviite: 49H857
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
€41.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriHopea
YdinmateriaaliAlumiini
durometer87 Ranta A
Sopii akselille1 / 2 "
Navan pituus2.375 "
Navan leveys2-3 / 8 "
Kuormitusluokitus750 lb
KorvaavaValmistaja Nro CDP-G-8, CDP-G-9
Vastustuskykyinen jollekkinMetallijätteet, kemikaalit, jarruneste, vaihteistonesteet, ohjaustehostinneste, jäätymisenesto, moottoriöljy
AvainholkkiMukana
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriOranssi
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.143
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8716900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusPyörän halkaisijaHinta
RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-1 Rullapyörä 650 Lb 4 S x 2 Tuumaa | AG6WTR 49H856 CDP-G-1300-999 paunaa650 lb4"€47.74
RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-3 Rullapyörä 1000 Lb 6 S x 2 Tuumaa | AG6WTU 49H858 CDP-G-31000-2999 paunaa1000 lb6"€55.69
RYHMÄLIITÄNTÄ CDP-G-4 Pyörän pyörä 1200 Lb 8 S x 2 Tuumaa | AG6WTV 49H859 CDP-G-41000-2999 paunaa1200 lb8"€90.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-2 pyöränpyörä 750 Lb 5 D x 2 In.
€41.61 / yksikkö