RAHAVENTTIILI 13772-0300 Paineenpoistoventtiili 2 tuumaa 300 psi pronssi | AD2KKT 3PZV1

CASH VALVE 13772-0300 Paineenalennusventtiili 2 tuuman 300 Psi pronssi

Varastossa
Tuote: AD2KKT Malli: 13772-0300Ristiviite: 3PZV1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,438.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdj Back Press. Varoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Tehdasasetus300 psi
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus11 "
Kokonaispituus7.5 "
Painealue200 - 400 psi
Istuimen materiaalimonel
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue40 astetta 450 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.8975
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetusPainealueHinta
RAHAVENTTIILI 13772-0005 Paineenpoistoventtiili 2 tuumaa 5 psi pronssi | AD2KKP 3PZU7 13772-00055 psi0 - 10 psi€5,438.91
RAHAVENTTIILI 13772-0033 Paineenpoistoventtiili 2 tuumaa 33 psi pronssi | AD2KKQ 3PZU8 13772-003333 psi10 - 50 psi€5,438.91
RAHAVENTTIILI 13772-0231 Paineenpoistoventtiili 2 tuumaa 231 psi pronssi | AD2KKR 3PZU9 13772-0231231 psi125 - 300 psi€5,438.91
RAHAVENTTIILI 13772-0065 Paineenpoistoventtiili 2 tuumaa 65 psi: n pronssi | AD2KKU 3PZV2 13772-006565 psi30 - 100 psi€5,438.91
RAHAVENTTIILI 13772-0120 Paineenalennusventtiili 2 tuumaa 120 psi pronssi | AD2KKV 3PZV3 13772-0120120 psi40 - 200 psi€5,438.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE 13772-0300 Paineenalennusventtiili 2 tuuman 300 Psi pronssi
€5,438.91 / yksikkö