Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CASH ACME HG145 Mini Termostaattinen sekoitusventtiili 3/8 tuumaa | AF6ZDN 20RH70

CASH ACME HG145 minitermostaattinen sekoitusventtiili 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6ZDN Malli: HG145Ristiviite: 20RH70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini termostaattinen sekoitusventtiili
Rungon materiaaliPronssi
NoudattaminenASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372, ja luettelo ASSE ja IAPMO
Max. Paine230 psi
Kokonaiskorkeus2.156 "
kokonaisleveys5.625 "
Temp. alue95 astetta 118 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)5.49
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)14.3
HS-koodi8481400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH ACME HG145 minitermostaattinen sekoitusventtiili 3/8 tuumaa
€113.95 / yksikkö