Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CASH ACME 24718 Inline Hot Water Shut-off -säädin 1/2 tuumaa 145 Psi | AF6ZDP 20RH71

CASH ACME 24718 Inline kuuman veden sulku 1/2 tuumaa 145 Psi

Varastossa
Tuote: AF6ZDP Malli: 24718Ristiviite: 20RH71

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu kuuman veden sammutus
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenASSE 1062, CSA B125.3 ja NSF61
Max. Paine145 psi
Kokonaiskorkeus15 / 16 "
kokonaisleveys15 / 16 "
Temp. alue117 astetta 185 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.19
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH ACME 24718 Inline kuuman veden sulku 1/2 tuumaa 145 Psi
€73.33 / yksikkö