Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL C2104A.12.02 Liitäntäjohto 16 Awg Valkoinen 100 jalkaa | AE7LVB 5ZDK4

CAROL C2104A.12.02 Kytkentäjohto 16 Awg valkoinen 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7LVB Malli: C2104A.12.02Ristiviite: 5ZDK4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäjohto
EristysmateriaaliPVC
Nimellinen ulkohalkaisija.0.124 "
Puolan pituus100ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Jännite600
Langan väriValkoinen
Langan koko16AWG
Langan tyyppiUL 1015, CSA TEW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.738
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C2104A.12.02 Kytkentäjohto 16 Awg valkoinen 100 jalkaa
€52.16 / yksikkö