Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL C2102A.12.07 Kytkentälanka 20 Awg Sininen 100 jalkaa AE7LUR 5ZDJ5

CAROL C2102A.12.07 Kytkentäjohto 20 Awg Sininen 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7LUR Malli: C2102A.12.07Ristiviite: 5ZDJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäjohto
EristysmateriaaliPVC
Nimellinen ulkohalkaisija.0.102 "
Puolan pituus100ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Jännite600
Langan värisininen
Langan koko20AWG
Langan tyyppiUL 1015, CSA TEW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.JänniteLangan väriLangan tyyppiHinta
CAROL C2040A.12.01 Kytkentälanka 20 Awg Musta 100 jalkaa AE7LTM 5ZDF8 C2040A.12.010.07 "300MustaUL 1007, UL 1569€39.36
CAROL C2040A.12.02 Kytkentälanka 20 Awg Valkoinen 100 jalkaa AE7LTN 5ZDF9 C2040A.12.020.07 "300ValkoinenUL 1007, UL 1569€38.18
CAROL C2040A.12.03 Kytkentälanka 20 Awg Punainen 100 jalkaa AE7LTP 5ZDG0 C2040A.12.030.07 "300punainenUL 1007, UL 1569€39.36
CAROL C2040A.12.07 Kytkentälanka 20 Awg Sininen 100 jalkaa AE7LTU 5ZDG4 C2040A.12.070.07 "300sininenUL 1007, UL 1569€38.18
CAROL C2102A.12.03 Kytkentälanka 20 Awg Punainen 100 jalkaa AE7LUM 5ZDJ1 C2102A.12.030.102 "600punainenUL 1015, CSA TEW€38.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C2102A.12.07 Kytkentäjohto 20 Awg Sininen 100 jalkaa
€38.71 / yksikkö