Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL C2064A.12.01 Liitäntäjohto 18 Awg, musta, 100 jalkaa AE7LTV 5ZDG5

CAROL C2064A.12.01 Kytkentäjohto 18 Awg Musta 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7LTV Malli: C2064A.12.01Ristiviite: 5ZDG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäjohto
EristysmateriaaliPVC
Nimellinen ulkohalkaisija.0.08 "
Puolan pituus100ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Jännite300
Langan väriMusta
Langan koko18AWG
Langan tyyppiUL 1007, UL 1569

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.JänniteLangan väriLangan tyyppiHinta
CAROL C2064A.12.02 Liitäntäjohto 18 Awg Valkoinen 100 jalkaa AE7LTW 5ZDG6 C2064A.12.020.08 "300ValkoinenUL 1007, UL 1569€47.71
CAROL C2064A.12.03 Liitäntäjohto 18 Awg Punainen 100 jalkaa | AE7LTX 5ZDG7 C2064A.12.030.08 "300punainenUL 1007, UL 1569€47.75
CAROL C2064A.12.04 Liitäntäjohto 18 Awg, oranssi 100 jalkaa AE7LTY 5ZDG8 C2064A.12.040.08 "300OranssiUL 1007, UL 1569€48.72
CAROL C2064A.12.05 Liitäntäjohto 18 Awg keltaista 100 jalkaa AE7LTZ 5ZDG9 C2064A.12.050.08 "300KeltainenUL 1007, UL 1569€52.96
CAROL C2064A.12.07 Liitäntäjohto 18 Awg Sininen 100 jalkaa AE7LUB 5ZDH1 C2064A.12.070.08 "300sininenUL 1007, UL 1569€47.39
CAROL C2103A.12.01 Liitäntäjohto 18 Awg Musta 100 jalkaa | AE7LUT 5ZDJ6 C2103A.12.010.112 "600MustaUL 1015, CSA TEW€46.41
CAROL C2103A.12.02 Liitäntäjohto 18 Awg Valkoinen 100 jalkaa AE7LUU 5ZDJ7 C2103A.12.020.112 "600ValkoinenUL 1015, CSA TEW€46.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C2064A.12.01 Kytkentäjohto 18 Awg Musta 100 jalkaa
€47.13 / yksikkö