CAROL C0458A.41.10 Lokerokaapeli Power-Limited 14/2 1000 Gry | AD7DKK 4DPD2

CAROL C0458A.41.10 Lokeron kaapeli Virtarajoitettu 14/2 1000' Gry

Varastossa
Tuote: AD7DKK Malli: C0458A.41.10Ristiviite: 4DPD2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,708.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjottimen kaapeli
Kaapelin tyyppiTeho-rajoitettu
kapasitanssi72.5
VäriHarmaa
Johtimen värikooditaulukon numero4
Johtimen koko14AWG
Johtimen tyyppiStranded
EristysEnsiluokkainen PVC
EristysmateriaaliEnsiluokkainen PVC
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus1000ft.
NEC-artikkeli725 PLTC
Nimellinen ulkohalkaisija.0.288 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojaus100% joustokalvoa
SuojamateriaaliFolio
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
karilleajoa19 / .0147
Temp. alue-4 - 221 F
Pystysuora lokeron liekkitesti70,000 XNUMX BTU
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.9075
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräKaapelin tyyppiVäriSuojattu / suojaamatonsuojausKelan / kelan pituus (Ft.)karilleajoaTemp. alueHinta
CAROL C0454A.38.10 Kaapeliviestintä 18/2 Harmaa 500 C0454A.38.102Elektroninen monijohdin, Flexfoil-alumiini- / polyesterisuojattu, tehorajoitettu, lokero-Suojattu-50016/30-20 ja 105€359.61
CAROL C0456A.38.10 Kaapeliviestintä 500 C0456A.38.102Elektroninen monijohdin, Flexfoil-alumiini- / polyesterisuojattu, tehorajoitettu, lokeroHarmaaSuojattu-50019/0.0117-20 ja 105€516.27
CAROL C0450A.41.10 Lokeron kaapeli Tehorajoitettu 22/2 1000 C0450A.41.102Teho-rajoitettuHarmaaSuojattu100% joustokalvoa10007/30-4 - 221 F€520.18
CAROL C0451A.41.10 Lokeron kaapeli Tehorajoitettu 22/3 1000 C0451A.41.103Teho-rajoitettuHarmaat, mustat, punaiset, valkoiset johdotSuojattu100% joustokalvoa10007/30-4 - 221 F€639.84
CAROL C0452A.41.10 Lokeron kaapeli Tehorajoitettu 20/2 1000 C0452A.41.102Teho-rajoitettuHarmaaSuojattu100% joustokalvoa10007/28-4 - 221 F€662.84
CAROL C0453A.41.10 Lokeron kaapeli Tehorajoitettu 20/3 1000 C0453A.41.103Teho-rajoitettuHarmaaSuojattu100% joustokalvoa10007/28-4 - 221 F€816.64
CAROL C0454A.41.10 Lokeron kaapeli Power-Limited 18/2 1000 C0454A.41.102Teho-rajoitettuHarmaaSuojattu100% joustokalvoa100016/30-4 - 221 F€980.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C0458A.41.10 Lokeron kaapeli Virtarajoitettu 14/2 1000' Gry
€1,708.74 / yksikkö