CAROL 76843.38.06 Liitäntälanka 8 Awg 55 A Amps Green 500 Feet | AB4LNA 1YRH3

CAROL 76843.38.06 Kytkentäjohto 8 awg 55 ampeeria vihreä 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4LNA Malli: 76843.38.06Ristiviite: 1YRH3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€510.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäjohto
EristysmateriaaliPVC
Maks. Vahvistimet55
Nimellinen ulkohalkaisija.0.242 "
Puolan pituus500ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alueMTW ja TFF -40 astetta 194 astetta F, TEW ja AWM -4 astetta 221 astetta F
Jännite600
Langan väriVihreä
Langan koko8AWG
Langan tyyppiMTW, TFF, AWM, TEW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriHinta
CAROL 76843.38.01 Liitäntäjohto 8 Awg 55 A, musta 500 jalkaa | AB4LMW 1YRG7 76843.38.01Musta€645.78
CAROL 76843.38.02 Liitäntäjohto 8 Awg 55 A: n valkoinen 500 jalkaa | AB4LMX 1YRG8 76843.38.02Valkoinen€481.46
CAROL 76843.38.03 Liitäntäjohto 8 Awg 55 A: n punaista 500 jalkaa | AB4LMY 1YRG9 76843.38.03punainen€633.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 76843.38.06 Kytkentäjohto 8 awg 55 ampeeria vihreä 500 jalkaa
€510.37 / yksikkö