Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL 76812.R8.16 Kytkentälanka 14 Awg vaaleansininen 500 jalkaa AB4LLZ 1YRD8

CAROL 76812.R8.16 Kytkentäjohto 14 Awg vaaleansininen 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4LLZ Malli: 76812.R8.16Ristiviite: 1YRD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäjohto
EristysmateriaaliPVC
Maks. Vahvistimet15
Nimellinen ulkohalkaisija.0.136 "
Puolan pituus500ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alueMTW ja TFF -40 astetta 194 astetta F, TEW ja AWM -4 astetta 221 astetta F
Jännite600
Langan väriVaaleansininen
Langan koko14AWG
Langan tyyppiMTW, TFF, AWM, TEW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Langan väriLangan kokoHinta
CAROL 76832.18.08 Kytkentäjohto 10 Awg 30 Ampeeria Ruskea 500 jalkaa AB4LMV 1YRG2 76832.18.08300.179 "Ruskea10AWG€321.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 76812.R8.16 Kytkentäjohto 14 Awg vaaleansininen 500 jalkaa
€157.47 / yksikkö