CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PSD21CH07 Center Cut Näytön kansi 21-1/4 x 13-3/8 | AE7HCZ 5YGV3

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PSD21CH07 keskelle leikattu näytön kansi 21-1/4 x 13-3/8

Tuote: AE7HCZ Malli: PSD21CH07Ristiviite: 5YGV3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön kansi
KäyttöoikeustyyppiKeskileikkaus
VäriPoista valinta
Materiaalipolykarbonaatti
Kokonaiskorkeus7.5 "
kokonaisleveys13.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PSD21EH07 End Cut Näytön kansi 21-1/4 x 13-3/8 | AE7HCY 5YGV2 PSD21EH07€145.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PSD21CH07 keskelle leikattu näytön kansi 21-1/4 x 13-3/8