Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS601N00 Pourer Assorted - 12 kpl pakkaus | AE7HCF 5YGR1

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS601N00 Pourer valikoima - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7HCF Malli: PS601N00Ristiviite: 5YGR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpourer
VäriValikoima
Materiaalipolyeteeni
Kokonaisdia.3 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus13 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.09
Laivan korkeus (cm)21.92
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)29.54
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaisdia.KokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS601N05 Pourer H 10 - 12 kpl pakkaus | AD9HYC 4RZE9 PS601N05ValkoinenPolypropeeni, polyeteeni, SAN3-1 / 2 "13.125 "€189.43
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS WPM8538 Pourer Kromi Musta L 4 1/2 - 12 kpl pakkaus | AD9HYF 4RZF5 WPM8538kromiKromattu teräs, polypropeeni-4.5€54.59
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS WPM2538 Pourer Musta L 4 1/2 - 12 kpl pakkaus | AD9HYG 4RZF6 WPM2538kromiKromattu teräs, polypropeeni-4.5€61.02
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS601N09 Pourer Green - 12 kpl pakkaus | AE7HCJ 5YGR4 PS601N09Vihreäpolyeteeni3 1 / 2 "13 1 / 8 "€159.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS601N00 Pourer valikoima - 12 kappaleen pakkaus
€162.42 / yksikkö