CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PC600N03 Ruoantoimituskärry Kaksipäätinen kuormaaja | AA6KMJ 14D049

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PC600N03 Ruoankuljetuskärry, kaksipäätinen kuormaaja

Varastossa
Tuote: AA6KMJ Malli: PC600N03Ristiviite: 14D049

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,699.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoan toimituskori
Pyörän tyyppi5 "(2 kiinteää, 2 kääntyvä 1 jarrulla)
VäriMusta
Oven leveys17 "
Ulkomitat L x S x K17x 24.5 x 49.75 "
Sisäisen kaapin mitat L x S x K13.12 x 21.25 "
MateriaaliPE-kuori / polyuretaanieriste
Osastojen lukumäärä10
Lokeron koko (tuumaa)12 x 20 pannun maksimikoko
TyyppiDual End Loader

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)127.33
Laivan pituus (cm)64.14
Laivan leveys (cm)45.09
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PC600N03 Ruoankuljetuskärry, kaksipäätinen kuormaaja
€1,699.62 / yksikkö