CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS P614R25 Lokeroalusta Oikeanpuoleinen rusketus - 24 kpl pakkaus | AA6KWL 14D311

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS P614R25 lokerotarjotin oikeanpuoleinen rusketus – 24 kappaleen pakkaus

Tuote: AA6KWL Malli: P614R25Ristiviite: 14D311

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokero
VäriRusketus
Materiaalipolypropeeni
Kokonaiskorkeus3 / 4 "
Kokonaispituus14.375 "
kokonaisleveys10 "
TyyppiOikea käsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.78
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)26.37
HS-koodi3924103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS P614R25 lokerotarjotin oikeanpuoleinen rusketus – 24 kappaleen pakkaus