Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL20502 Leipä- ja voilautanen Valkoinen 48 kpl pakkaus | AA6KPQ 14D111

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL20502 Leipä- ja voilautanen valkoinen 48 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KPQ Malli: KL20502Ristiviite: 14D111

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeipä- ja voilautanen
VäriValkoinen
Halkaisija5 15 / 32 "
Materiaalimelamiini
Kokonaiskorkeus0.59 "
Kestävä lämpötila. (Astetta F)212
Temp. vastus212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.744
Laivan korkeus (cm)17.48
Laivan pituus (cm)29.54
Laivan leveys (cm)15.57
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS KL20502 Leipä- ja voilautanen valkoinen 48 kappaleen pakkaus
€163.43 / yksikkö