CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CT141831 Kahvilatarjotin 14 x 18 Vaaleanruskea - 12 kpl pakkaus | AA6KXK 14D333

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CT141831 Kahvilatarjotin 14 x 18 vaaleanruskea - 12 kpl pakkaus

Tuote: AA6KXK Malli: CT141831Ristiviite: 14D333

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvilaatikko
VäriVaalean ruskea
Materiaalipolypropeeni
Kokonaiskorkeus0.98 "
Kokonaispituus17.87 "
kokonaisleveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)46.36
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3924103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CT101461 Kahvilatarjotin 10 x 14 Burgundy - 24 kpl pakkaus | AA6KWR 14D316 CT101461Bourgogne0.79 "13.87 "10.75 "-
Tarjouspyyntö
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CT101469 Kahvilatarjotin, Pikaruoka, 15 lbs. Kapasiteetti, 14 tuuman pituus, 10 3/4 tuumaa leveys | AA6KWT 61LV82 CT101469Suklaanruskea0.79 "13.87 "10.75 "€4.79
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CT121661 Kahvilatarjotin 12 x 16 Burgundy - 24 kpl pakkaus | AA6KWY 14D322 CT121661Bourgogne0.7 "16.31 "12.06 "€135.17
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CT121769 Kahvilatarjotin 12 x 17 Suklaa - 24 kpl pakkaus | AA6KXE 14D328 CT121769Suklaanruskea0.6 "16.93 "12.06 "€171.86
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CT141814 Kahvilatarjotin, Pikaruoka, 15 lbs. Kapasiteetti, pituus 18 tuumaa, leveys 14 tuumaa, sininen | AA6KXG 61LV86 CT141814sininen0.98 "17.87 "14 "€7.86
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CT121614 Kahvilatarjotin, 15 Lbs. Kapasiteetti, sininen | CH6NTT 61LV83 CT121614sininen3 / 4 "16 1 / 4 "12 "€5.92
Tarjouspyyntö
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CT141824 Kahvilatarjotin, 15 Lbs. Kapasiteetti, oranssi | CH6NTX 61LV87 CT141824Oranssi1"18 "14 "€7.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CT141831 Kahvilatarjotin 14 x 18 vaaleanruskea - 12 kpl pakkaus