Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110102 Puolikokoinen ruokapannu 6 litraa Tilavuus Valkoinen | AD9XBL 4VMK9

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110102 Puolikokoinen ruokapannu, 6 litraa, valkoinen

Varastossa
Tuote: AD9XBL Malli: CM110102Ristiviite: 4VMK9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoka pannu
Koko6 kpl
Syvyys6"
Pituus12.75 "
MateriaaliABS
Paneelin kokoPuoli kokoa
Leveys10.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3265
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110103 Puolikokoinen ruokapannu 6 litraa Tilavuus Musta | AD9XBM 4VML1 CM110103€175.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110102 Puolikokoinen ruokapannu, 6 litraa, valkoinen
€192.70 / yksikkö