CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 924803 Säädettävä aivastussuoja Musta | AA6KVB 14D247

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 924803 Säädettävä aivastussuoja musta

Varastossa
Tuote: AA6KVB Malli: 924803Ristiviite: 14D247

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€842.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä aivastussuoja
VäriMusta
Korkeus21 1/8 - 26 15/16 "
Pituus48.25 "
MateriaaliAkryyli / alumiini
Leveys12.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.73
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)131.45
HS-koodi9403905080
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 924803 Säädettävä aivastussuoja musta
€842.51 / yksikkö