CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 61220 Stock Pot Aluminium 20 Qt | AA6KZW 14D444

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 61220 Varastopotku alumiinia 20 kpl

Varastossa
Tuote: AA6KZW Malli: 61220Ristiviite: 14D444

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastossa Pot
Pohja Dia.12 sisään.
Koko20 kpl
KahvaAlumiini
Käsittele väriäAlumiini
Kahvan tyyppiSilmukka
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus11 "
Yläkuva.12.2 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi7615107155
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 61220 Varastopotku alumiinia 20 kpl
€120.17 / yksikkö