Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607691 Ice Tong Stainless Steel 7 Inch - Pack Of 12 | AA6KMD 14D044

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607691 Jääpihdit ruostumatonta terästä 7 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KMD Malli: 607691Ristiviite: 14D044

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräice Tong
VäriRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus7"
kokonaisleveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6682
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8215995000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607691 Jääpihdit ruostumatonta terästä 7 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus
€171.33 / yksikkö