Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607682 Tarjoilupihti ruostumaton teräs 8.25 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KMA 14D041

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607682 Ruostumatonta terästä tarjoilupihdit 8.25 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KMA Malli: 607682Ristiviite: 14D041

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjoillaan Tongia
VäriRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus8.25 "
kokonaisleveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8215990500
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607682 Ruostumatonta terästä tarjoilupihdit 8.25 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€234.33 / yksikkö