Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607130C Durapan Solid Cover Kolmannen koon ruostumaton teräs - 6 kpl pakkaus | AA4VDB 13F280

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607130C Durapan Solid Cover Kolmannen koon ruostumaton teräs - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VDB Malli: 607130CRistiviite: 13F280

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDuraPan kiinteä kansi
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8419819040
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607120C Durapan Solid Cover puolikokoinen - 6 kpl pakkaus | AA4VCM 13F239 607120C€323.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607130C Durapan Solid Cover Kolmannen koon ruostumaton teräs - 6 kpl pakkaus
€189.64 / yksikkö