Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607124 Durapan Food Pan Half-size Stainless Steel - Pack Of 6 | AA4VDF 13F284

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607124 Durapan Ruokapannu Puolikokoinen ruostumaton teräs - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VDF Malli: 607124Ristiviite: 13F284

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€492.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDuraPan-ruokapannu
Koko8.3 Qt.
Syvyys4"
MitataValo
Pituus12.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Paneelin kokoPuoli kokoa
Leveys10.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7321890050
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607124 Durapan Ruokapannu Puolikokoinen ruostumaton teräs - 6 kpl pakkaus
€492.32 / yksikkö