CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 52203550 Coca-cola Tumbler 20 unssia rubiinia - 72 kpl pakkaus | AA6KRT 14D163

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 52203550 Coca-cola juomalasi 20 unssia rubiinia - 72 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KRT Malli: 52203550Ristiviite: 14D163

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€406.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoca-Cola juomalasi
Koko20 oz.
VäriRubiini
Halkaisija3.43:
MateriaaliSAN
Kokonaiskorkeus6.5 "
TyyppiPinottava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.98
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 52203550 Coca-cola juomalasi 20 unssia rubiinia - 72 kpl pakkaus
€406.65 / yksikkö