Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 455002 Sugar Caddy 20 Packet White - Pack Of 24 | AA6KLF 14C965

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 455002 Sugar Caddy 20 Packet White – 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KLF Malli: 455002Ristiviite: 14C965

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSugar Caddy
Materiaalistyreeni
Kokonaissyvyys3.5 "
Kokonaiskorkeus2.25 "
kokonaisleveys2.75 "
TyyppiSisältää 20 pakettia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 455003 Sugar Caddy 20 Packet Black - Pack of 24 | AA6KLB 14C961 455003€147.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 455002 Sugar Caddy 20 Packet White – 24 kpl pakkaus
€141.63 / yksikkö