CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4356025 Oval Platter 12 x 8-1/2 Tan - Pack Of 24 | AA6KQR 14D135

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4356025 Soikea vati 12 x 8-1/2 rusketus - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KQR Malli: 4356025Ristiviite: 14D135

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€299.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoikea lautanen
VäriRusketus
Korkeus1"
Pituus12 "
Temp. vastus212-astetta F
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)14.94
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)32.08
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4356025 Soikea vati 12 x 8-1/2 rusketus - 24 kpl pakkaus
€299.72 / yksikkö