Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4354035 Bouillon Bowl 8 unssia Cafe Blue - 24 kappaleen pakkaus | AA6KNZ 14D093

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4354035 Bouillon Bowl 8 unssia Cafe Blue - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KNZ Malli: 4354035Ristiviite: 14D093

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBouillon Cup
Koko8 oz.
VäriKahvila Sininen
Halkaisija3.84 "
Materiaalimelamiini
Kokonaiskorkeus2.15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.02
Laivan korkeus (cm)11.13
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)21.92
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4354035 Bouillon Bowl 8 unssia Cafe Blue - 24 kappaleen pakkaus
€148.01 / yksikkö