CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350302 Salaattilautanen 7-1/4 Valkoinen Pakkauksessa 48 | AA6KQP 14D133

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350302 Salaattilautanen 7-1/4 valkoinen 48 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KQP Malli: 4350302Ristiviite: 14D133

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalaattilevy
VäriValkoinen
Halkaisija7 1 / 4 "
Materiaalimelamiini
Kokonaiskorkeus0.64 "
Kestävä lämpötila. (Astetta F)212
Temp. vastus212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.29
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 690707 Salaattilautanen, 7 15/16 tuuman halkaisija, kirkas | CH6KRB 61LV96 690707Poista valinta7 93 / 100 "polykarbonaatti1.25 "€10.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4350302 Salaattilautanen 7-1/4 valkoinen 48 kappaleen pakkaus
€372.25 / yksikkö