Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB73 Harjalattia Keltainen | AD2CZF

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB73 Harjalattia keltainen

Varastossa
Tuote: AD2CZF Malli: 3NB73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattianpuhdistusharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriKeltainen
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harjan pituus10 "
Harjan leveys4.5 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppipolypropeeni
Kokonaispituus10 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB71 Harjalattia Punainen | AD2CZD 3NB71punainen€34.60
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB72 Harjalattia Valkoinen | AD2CZE 3NB72Valkoinen€34.60
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB74 Harjalattia Vihreä | AD2CZG 3NB74Vihreä€34.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB73 Harjalattia keltainen
€34.60 / yksikkö