CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1713FG004 Glasseel Tray 14 x 18 Musta - 12 kpl pakkaus | AA6KYE 14D367

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1713FG004 lasiteline tarjotin 14 x 18 musta - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KYE Malli: 1713FG004Ristiviite: 14D367

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€271.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGlasteel (TM) -alusta
VäriMusta
MateriaaliLasikuitu
Kokonaiskorkeus0.85 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys14 "
TyyppiPuolisuunnikas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.28
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)48.9
HS-koodi3924103000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1814FG095 Glasseel Tray 18 x 14 Manteli - 12 kpl pakkaus | AA6KYB 14D348 1814FG095Manteli0.75 "€314.91
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1814FG004 Glasseel Tray 18 x 14 Musta - 12 kpl pakkaus | AA6KYC 14D349 1814FG004Musta0.75 "€314.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1713FG004 lasiteline tarjotin 14 x 18 musta - 12 kpl pakkaus
€271.78 / yksikkö