CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1062807 Storplus Colander - 6 kpl pakkaus | AA4VBV 13F162

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1062807 Storplus Colander - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VBV Malli: 1062807Ristiviite: 13F162

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€405.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStorPlus-suodatin
VäriPoista valinta
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.375
Laivan korkeus (cm)23.19
Laivan pituus (cm)66.68
Laivan leveys (cm)46.69
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1064802 Storplus Colander - 6 kpl pakkaus | AA4VBU 13F161 1064802Valkoinenpolyeteeni€339.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1062807 Storplus Colander - 6 kpl pakkaus
€405.02 / yksikkö