Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARBONE LORRAINE S3-04-25 Rupture Disc Grafiitti 4 tuumaa 25 psig | AC8MYF 3CHF9

CARBONE LORRAINE S3-04-25 Murtolevy Grafiitti 4 tuumaa 25 Psig

Varastossa
Tuote: AC8MYF Malli: S3-04-25Ristiviite: 3CHF9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€506.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRikkoutunut levy
Rungon materiaaligrafiitti
Murtumispaine25 psig
Halkaisija6.75 "
Sopii putken kokoon4"
Temp. alue-20 - 300 astetta F
Paksuus7 / 8 "
Tyhjiöpaine29.9 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi6815100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSopii putken kokoonHinta
CARBONE LORRAINE S3-02-25 Rupture Disc Grafiitti 2 tuumaa 25 psig | AC8MXL 3CHD9 S3-02-254"2"€386.53
CARBONE LORRAINE S3-03-25 Rupture Disc Grafiitti 3 tuumaa 25 psig | AC8MXW 3CHE9 S3-03-255.25 "3"€428.14
CARBONE LORRAINE S3-06-25 Rupture Disc Grafiitti 6 tuumaa 25 psig | AC8MYQ 3CHG9 S3-06-258.625 "6"€630.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-04-25 Murtolevy Grafiitti 4 tuumaa 25 Psig
€506.35 / yksikkö