CANTEX A52DA12 aikataulu 40 putki 3 tuumaa 10 jalan pituus PVC | AD7JVT 4EUC3

CANTEX A52DA12 aikataulu 40 putki 3 tuumaa 10 jalkaa pituus PVC

Tuote: AD7JVT Malli: A52DA12Ristiviite: 4EUC3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€113.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikataulu 40 Conduit
PerusmateriaaliEi-metallinen
Sisällä Dia.3-1 / 16 "
MateriaaliPVC
Nimellinen pituus10 ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.3.5 "
Kaupan koko3"
TyyppiAikataulu 40
Seinämän paksuus7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Bell End

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Kaupan kokoSeinämän paksuusHinta
CANTEX A52AE12 Aikataulu 40 Johto 1/2 tuumaa 10 jalkaa | AD7JVK 4EUA5 A52AE125 / 8 "27 / 34 "1 / 2 "7 / 64 "€14.29
Tarjouspyyntö
CANTEX A52AG12 Aikataulu 40 Johto 3/4 tuumaa 10 jalkaa | AD7JVL 4EUA6 A52AG1253 / 64 "1-3 / 64 "3 / 4 "7 / 64 "€22.18
Tarjouspyyntö
CANTEX A52BA12 Aikataulu 40 Johto 1 tuumaa 10 jalkaa Pvc | AD7JVM 4EUA7 A52BA121-3 / 64 "1-5 / 16 "1"1 / 8 "€31.20
Tarjouspyyntö
CANTEX A52BC12 Aikataulu 40 Johto 1-1 / 4 tuumaa 10 jalkaa | AD7JVN 4EUA8 A52BC121.375 "1-21 / 32 "1.25 "9 / 64 "€58.91
Tarjouspyyntö
CANTEX A52BE12 Aikataulu 40 Johto 1-1 / 2 tuumaa 10 jalkaa | AD7JVP 4EUA9 A52BE121-39 / 64 "1-29 / 32 "1.5 "9 / 64 "€68.63
Tarjouspyyntö
CANTEX A52CA12 Aikataulu 40 Johto 2 tuumaa 10 jalkaa Pvc AD7JVQ 4EUC1 A52CA122-1 / 16 "2.375 "2"5 / 32 "€69.06
Tarjouspyyntö
CANTEX A52CE12 aikataulu 40 Kanava 2-1/2 tuumaa 10 jalan pituus | AD7JVR 4EUC2 A52CE122-15 / 32 "2.875 "2.5 "13 / 64 "€136.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX A52DA12 aikataulu 40 putki 3 tuumaa 10 jalkaa pituus PVC
€113.01 / yksikkö