Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5144032 Kaksiosainen laajennusliitin 3/4 tuumaa PVC | AD7QMH 4FXZ4

CANTEX 5144032 Kaksiosainen laajennusliitin 3/4 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AD7QMH Malli: 5144032Ristiviite: 4FXZ4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksiosainen laajennuskytkin
Putken koko3 / 4 "
Kanavien alaluokkaPVC-johdin
MateriaaliPVC
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
CANTEX 5144031 Kaksiosainen laajennuskytkin 1/2 tuuman PVC | AD7QMG 4FXZ3 51440311 / 2 "8"€94.12
CANTEX 5144033 Kaksiosainen laajennuskytkin 1 tuuman PVC | AD7QMJ 4FXZ5 51440331"8.25 "€101.10
CANTEX 5144034 Kaksiosainen laajennuskytkin 1-1 / 4 tuumaa | AD7QMK 4FXZ6 51440341.25 "9"€108.75
CANTEX 5144035 Kaksiosainen laajennuskytkin 1-1 / 2 tuumaa | AD7QML 4FXZ7 51440351.5 "9"€105.26
CANTEX 5144036 Kaksiosainen laajennuskytkin 2 tuuman PVC | AD7QMM 4FXZ8 51440362"2 13 / 64 "€110.09
CANTEX 5144037 Kaksiosainen laajennuskytkin 2-1 / 2 tuumaa | AD7QMN 4FXZ9 51440372.5 "2 13 / 64 "€180.65
CANTEX 5144038 Kaksiosainen laajennuskytkin 3 tuuman PVC | AD7QPB 4FYA1 51440383"3"€194.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5144032 Kaksiosainen laajennusliitin 3/4 tuuman PVC
€100.51 / yksikkö