Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5142221 Reducr 1 tuumaa x 3/4 tuumaa PVC 1-13 / 64 tuumaa pituus | AD7QTE 4FYK1

CANTEX 5142221 Reducr 1 tuumaa x 3/4 tuumaa PVC 1-13/64 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD7QTE Malli: 5142221Ristiviite: 4FYK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Putken koko1 "x 3/4"
Kanavien alaluokkaPVC-johdin
MateriaaliPVC
Kokonaispituus1 13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
CANTEX 5142220 Reduktori 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa 1-3 / 64 tuuman pituus | AD7QTD 4FYJ9 51422203 / 4 "x 1 / 2"1 3 / 64 "€3.57
CANTEX 5142222 Reduktori 1-1 / 4 tuumaa x 1 tuuma 1-29 / 64 tuumaa pituus | AD7QTF 4FYK2 51422221-1 / 4 "x 1"1 29 / 64 "€10.29
CANTEX 5142223 Reducr 1-1 / 2 tuumaa x 1-1 / 4 tuumaa 1-1 / 2 tuumaa pituus | AD7QTG 4FYK3 51422231-1/2" x 1-1/4"1.5 "€10.62
CANTEX 5142224 Reduktori 2 tuumaa x 1-1 / 2 tuumaa 1-21 / 32 tuumaa pituus | AD7QTH 4FYK4 51422242 "x 1-1 / 2"1 21 / 32 "€12.78
CANTEX 5142225 Reduktori 2-1 / 2 tuumaa x 2 tuumaa 1-29 / 32 tuumaa pituus | AD7QTJ 4FYK5 51422252-1 / 2 "x 2"1 29 / 32 "€38.69
CANTEX 5140867 Pienennys 3 tuumaa x 2 tuumaa PVC 2-1/4 tuumaa Pituus | AD7QTK 4FYK6 51408673 "x 2"2.25 "€57.91
CANTEX 5142227 Pienennys 4 tuumaa x 3 tuumaa PVC 2-39/64 tuumaa Pituus | AD7QTL 4FYK7 51422274 "x 3"2 39 / 64 "€52.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5142221 Reducr 1 tuumaa x 3/4 tuumaa PVC 1-13/64 tuumaa pituus
€8.03 / yksikkö