Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5140107 urosadapteri 1-1 / 2 tuuman PVC 8-1 / 2 tuuman pituus | AD7QPT 4FYC7

CANTEX 5140107 Urossovitin 1-1/2 tuuman PVC 8-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7QPT Malli: 5140107Ristiviite: 4FYC7
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
€2.99 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Putken koko1.5 "
Kanavien alaluokkaPVC-johdin
MateriaaliPVC
Kokonaispituus8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
CANTEX 5140103 urosadapteri 1/2 tuuman PVC 25 tuuman pituus | AD7QPN 4FYC3 51401031 / 2 "25 "€0.97
CANTEX 5140104 urosadapteri 3/4 tuuman PVC 1-3 / 4 tuuman pituus | AD7QPP 4FYC4 51401043 / 4 "32 "€1.42
CANTEX 5140105 urosadapteri 1 tuuman PVC 6-1 / 4 tuuman pituus | AD7QPQ 4FYC5 51401051"6.25 "€1.96
CANTEX 5140106 urosadapteri 1-1 / 4 tuuman PVC 7-39 / 64 tuuman pituus | AD7QPR 4FYC6 51401061.25 "7 39 / 64 "€2.48
CANTEX 5140108 urosadapteri 2 tuuman PVC 44-1 / 2 tuuman pituus | AD7QPU 4FYC8 51401082"44.5 "€4.17
CANTEX 5140109 urosadapteri 2-1 / 2 tuuman PVC 39-1 / 2 tuuman pituus | AD7QPV 4FYC9 51401092.5 "39.5 "€6.89
CANTEX 5140110 urosadapteri 3 tuuman pvc 39 tuuman pituus | AD7QPW 4FYD1 51401103"39 "€10.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5140107 Urossovitin 1-1/2 tuuman PVC 8-1/2 tuuman pituus
€2.99 / yksikkö