Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133760 Lattialaatikon pohja pyöreä PVC | AD7QWC 4FYV6

CANTEX 5133760 Lattialaatikon pohja pyöreä PVC

Varastossa
Tuote: AD7QWC Malli: 5133760Ristiviite: 4FYV6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikon pohja
Koko90.0 ov. sisään.
Putken koko(4) 3/4 "navat tai (4) 1/2" pelkistimillä
Korkeus6"
Pituus6.5 "
MateriaaliPVC
Jengien lukumäärä1
Avaus4.563 sisään.
Avauskoko5"
ShapePyöreä
TyyppiPyöreä
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tasoitusrengas säätää 10 asteen vääristymistä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133760 Lattialaatikon pohja pyöreä PVC
€101.78 / yksikkö