Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133720 Box Adapter 2 tuuman PVC 25 tuuman pituus | AD7QQD 4FYD8

CANTEX 5133720 Laatikkosovitin 2 tuumaa Pvc 25 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD7QQD Malli: 5133720Ristiviite: 4FYD8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon sovitin
Putken koko2"
Kanavien alaluokkaPVC-johdin
MateriaaliPVC
Kokonaispituus25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
CANTEX 5133715 Box Adapter 1/2 tuuman PVC 55 tuuman pituus | AD7QPY 4FYD3 51337151 / 2 "55 "€4.31
CANTEX 5133716 Laatikkosovitin 3/4 tuumaa PVC 56-1/2 tuuman pituus | AD7QPZ 4FYD4 51337163 / 4 "56.5 "€3.98
CANTEX 5133717 Box Adapter 1 tuuman PVC 62-9 / 16 tuuman pituus | AD7QQA 4FYD5 51337171"62 9 / 16 "€4.69
CANTEX 5133718 -rasiaadapteri 1-1 / 4 tuuman PVC 8-29 / 64 tuuman pituus | AD7QQB 4FYD6 51337181.25 "8 29 / 64 "€4.96
CANTEX 5133719 -rasiaadapteri 1-1 / 2 tuuman PVC 2-33 / 64 tuuman pituus | AD7QQC 4FYD7 51337191.5 "2 33 / 64 "€5.08
CANTEX 5133721 Kotelosovitin 2-1 / 2 tuumaa PVC 32 tuuman pituus | AD7QQE 4FYD9 51337212.5 "32 "€20.44
CANTEX 5133722 Kotelosovitin 3 tuuman PVC 6-1 / 4 tuuman pituus | AD7QQF 4FYE1 51337223"6.25 "€20.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133720 Laatikkosovitin 2 tuumaa Pvc 25 tuumaa pituus
€5.04 / yksikkö