Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133107 Putken runko C 3 tuuman napa Pvc AD7QUW 4FYR3

CANTEX 5133107 Putken runko C 3 tuuman napa PVC

Varastossa
Tuote: AD7QUW Malli: 5133107Ristiviite: 4FYR3
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
€199.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliC
Koko198 kuparia.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 35
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko3"
MateriaaliPVC
TyyppiEi-metallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
CANTEX 5133101 Putken runko C 1/2 tuuman napa PVC | AD7QUN 4FYP5 51331014.3 kuparia.1 / 2 "€11.26
CANTEX 5133102 Putken runko C 3/4 tuuman napa PVC | AD7QUP 4FYP6 51331026.5 kuparia.3 / 4 "€15.30
CANTEX 5133103 Putken runko C 1 tuuman napa Pvc | AD7QUQ 4FYP7 513310311.8 kuparia.1"€15.45
CANTEX 5133104 Putken runko C 1 1/4 tuuman napa Pvc | AD7QUR 4FYP8 513310425 kuparia.1-1 / 4 "€23.73
CANTEX 5133105 Putken runko C 1 1/2 tuuman napa Pvc | AD7QUT 4FYP9 513310536.5 kuparia.1-1 / 2 "€25.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133107 Putken runko C 3 tuuman napa PVC
€199.61 / yksikkö