Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5121056 Kyynärpää 90 asteen 1-1 / 4 tuuman PVC 13 tuuman pituus | AD7QRM 4FYH3

CANTEX 5121056 Kyynärpää 90 astetta 1-1/4 tuumaa Pvc 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7QRM Malli: 5121056Ristiviite: 4FYH3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Putken koko1.25 "
Kanavien alaluokkaAikataulu 80 PVC-putki
MateriaaliPVC
Kokonaispituus13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKanavien alaluokkaKokonaispituusHinta
CANTEX 5133823 kyynärpää 90 asteen 1/2 tuuman PVC 8-1 / 2 tuuman pituus | AD7QQH 4FYE3 51338231 / 2 "Aikataulu 40 PVC-putki8.5 "€4.88
CANTEX 5133824 kyynärpää 90 asteen 3/4 tuuman PVC 44-1 / 2 tuuman pituus | AD7QQJ 4FYE4 51338243 / 4 "Aikataulu 40 PVC-putki7.125 "€5.29
CANTEX 5133825 kyynärpää 90 asteen 1 tuuman PVC 2-1 / 4 tuuman pituus | AD7QQK 4FYE5 51338251"Aikataulu 40 PVC-putki2.25 "€7.94
CANTEX 5133826 Kyynärpää 90 asteen 1-1 / 4 tuumaa 2-39 / 64 tuuman pituus | AD7QQL 4FYE6 51338261.25 "Aikataulu 40 PVC-putki2 39 / 64 "€11.42
CANTEX 5133827 Kyynärpää 90 astetta 1-1/2 tuumaa 6-5/8 tuuman pituus | AD7QQM 4FYE7 51338271.5 "Aikataulu 40 PVC-putki6.625 "€14.83
CANTEX 5133828 kyynärpää 90 asteen 2 tuuman PVC 6-5 / 8 tuuman pituus | AD7QQN 4FYE8 51338282"Aikataulu 40 PVC-putki6.625 "€19.23
CANTEX 5133829 Kyynärpää 90 asteen 2-1 / 2 tuumaa 4-1 / 4 tuuman pituus | AD7QQP 4FYE9 51338292.5 "Aikataulu 40 PVC-putki4.25 "€34.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5121056 Kyynärpää 90 astetta 1-1/4 tuumaa Pvc 13 tuumaa
€33.10 / yksikkö