Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL PS6X1 Abs Well Seal 6 tuumaa | AE7JGJ 5YM64

CAMPBELL PS6X1 Abs Well Seal 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7JGJ Malli: PS6X1Ristiviite: 5YM64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNo Seal
Rungon materiaaliABS
TiivistetyyppiPaksu, PVC-muovattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelinreikä (tuumaa) (1)
    • Kotelo (6)
    • Putkiputken koko (tuumaa) (1)
    • Tuuletusaukko (sisään) (1/2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CAMPBELL PS4X1 Abs Well Seal 4 tuumaa | AE7JGG 5YM62 PS4X1€36.86
CAMPBELL PS4X1 1/4 Abs Well Seal 4 tuumaa | AE7JGH 5YM63 PS4X1 1/4€36.86
CAMPBELL PS6X1 1/4 Abs Well Seal 6 tuumaa | AE7JGK 5YM65 PS6X1 1/4€62.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL PS6X1 Abs Well Seal 6 tuumaa
€62.46 / yksikkö